内容量1セット(800個)
仕様回転数:1取り付けタイプ:表面実装定格電力:0.15Wシリーズ:3142W方位:上面調整終端スタイル:タブ長さ:4mm奥行き:4.5mm高さ:2.4mm寸法:4 x 4.5 x 2.4mm許容差:±25%温度係数:±250ppm/℃150 mW 4 mmオープンフレーム - 3142Wシリーズ. リフローはんだ付けに適し、大量生産に最適な、TE Connectivity 3142シリーズ単回転小型トリマ。 3142シリーズトリマの用途には、AV機器、校正、計測のほか、さまざまな産業用制御装置などがあります。. 安定したサーメット要素 ローター上の優れたバキュームピックアップ機能を特徴とし、自動配置に最適 基板上の高さプロファイル - 2.4 mm
注文コード47406258
品番3142W201P