3142W201P TE Connectivity 半固定抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47406267

TE Connectivity 半固定抵抗器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大抵抗:200kΩ回転数:1取り付けタイプ:表面実装定格電力:0.15Wシリーズ:3142W方位:上面調整終端スタイル:タブ長さ:4mm奥行き:4.5mm高さ:2.4mm寸法:4 x 4.5 x 2.4mm許容差:±25%温度係数:±250ppm/℃150 mW 4 mmオープンフレーム - 3142Wシリーズ. リフローはんだ付けに適し、大量生産に最適な、TE Connectivity 3142シリーズ単回転小型トリマ。 3142シリーズトリマの用途には、AV機器、校正、計測のほか、さまざまな産業用制御装置などがあります。. 安定したサーメット要素 ローター上の優れたバキュームピックアップ機能を特徴とし、自動配置に最適 基板上の高さプロファイル - 2.4 mm 注文コード47406267 品番3142W201P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量84種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:200kΩ
回転数:1
取り付けタイプ:表面実装
定格電力:0.15W
シリーズ:3142W
方位:上面調整
終端スタイル:タブ
長さ:4mm
奥行き:4.5mm
高さ:2.4mm
寸法:4 x 4.5 x 2.4mm
許容差:±25%
温度係数:±250ppm/℃
150 mW 4 mmオープンフレーム - 3142Wシリーズ. リフローはんだ付けに適し、大量生産に最適な、TE Connectivity 3142シリーズ単回転小型トリマ。 3142シリーズトリマの用途には、AV機器、校正、計測のほか、さまざまな産業用制御装置などがあります。. 安定したサーメット要素 ローター上の優れたバキュームピックアップ機能を特徴とし、自動配置に最適 基板上の高さプロファイル - 2.4 mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47406066
2022-08-24
用途:
無線機の修理
その他業種

まだ修理に取り掛かっていませんが多分完璧と思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする