内容量1セット(1000個)
仕様最大抵抗:200kΩ回転数:1取り付けタイプ:表面実装定格電力:1/10Wシリーズ:3204方位:上面調整終端スタイル:J-フック長さ:5mm奥行き:5.2mm高さ:2.3mm寸法:5 x 5.2 x 2.3mm軸径:1.8 mm許容差:±25%動作温度 Min:-20℃100 mW 4 mm半密閉構造3204シリーズ. リニア 小型(公称4 mm正方形のケース) はんだブリッジを止める端子レイアウト シリコン除去までの浸漬及びウエーブはんだ用に密閉 ドライバスロット調整
注文コード47406276
品番3204X204P