内容量1袋(10個)
仕様最大抵抗:200kΩ回転数:1取り付けタイプ:スルーホール定格電力:1/5Wシリーズ:416方位:上面調整終端スタイル:ピン長さ:6.8mm奥行き:8.1mm高さ:7.8mm寸法:6.8 x 8.1 x 7.8mm許容差:±25%温度係数:±250ppm/℃サーメットタイプ416 (5 x 2.5 mm)上面調整. クロススロット調整 横置き型システム 防塵 / 防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造
注文コード47406319
品番416MA204P