画像準備中

TE Connectivity 半固定抵抗器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様最大抵抗:20kΩ回転数:1取り付けタイプ:スルーホール定格電力:1/5Wシリーズ:416方位:側面調整終端スタイル:ピン長さ:6.8mm奥行き:7.45mm高さ:8.4mm寸法:6.8 x 7.45 x 8.4mm許容差:±25%動作温度 Min:-25℃サーメットタイプ416 (2.5 x 5 mm)側面調整. クロススロット調整 縦置き型システム 防塵/防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造 注文コード47406407 品番416XA203P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量84種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大抵抗:20kΩ
回転数:1
取り付けタイプ:スルーホール
定格電力:1/5W
シリーズ:416
方位:側面調整
終端スタイル:ピン
長さ:6.8mm
奥行き:7.45mm
高さ:8.4mm
寸法:6.8 x 7.45 x 8.4mm
許容差:±25%
動作温度 Min:-25℃
サーメットタイプ416 (2.5 x 5 mm)側面調整. クロススロット調整 縦置き型システム 防塵/防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47406066
2022-08-24
用途:
無線機の修理
その他業種

まだ修理に取り掛かっていませんが多分完璧と思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする