内容量1個
仕様最大抵抗:4.7kΩ回転数:1取り付けタイプ:スルーホール定格電力:1Wシリーズ:PC910方位:上面調整終端スタイル:ピン高さ:6.9mm寸法:16 (Dia.) x 6.9mm軸径:5.1 mm直径:16mm許容差:±20%動作温度 Min:-55℃16mm PC910シリーズ. TE ConnectivityのPC910シリーズのトリマ抵抗器は、ピン終端のスルーホールソリューションです。PC910トリマ抵抗器は、安定した高分解能サーメット素子を使用し、信頼性に優れています。. 特長と利点:. 指で調整するオプションとドライバで調整するオプションを用意. 摺動子位置インジケータ. ほとんどの基板洗浄溶剤に対する耐性. 1 W定格電力(+40 ℃). 240 °電気的回転. 270°機械的回転. 製品の用途:. これらのトリマポテンショメータは、高い安定性と信頼性で、多くのタイプの産業及び業務用機器に適合します。指で調整できるオプションは、一般的にタイミング用途、温度制御、VDUの明るさ調整で使用されます。
注文コード47406495
品番PC910 4K7 RS