内容量1箱(25個)
仕様シリーズ:XCT絶縁:非絶縁内側リング直径:10.3mm最小ワイヤサイズmm2:50mm2最小ワイヤサイズAWG:1/0AWGスタッドサイズ:10mmコンタクトめっき:錫厚さ:1.8mm全長:53mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
注文コード47406967
品番710025-5