TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 Budgetシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:Budget絶縁:非絶縁外側リング直径:5.54mm最小ワイヤサイズmm2:0.26mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M3.5 (#6)コンタクト材質:銅厚さ:0.79mm全長:11.4mmTE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26〜22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1〜0.41 mm
2
)に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。
注文コード
47407448
品番
31091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Budget
絶縁:非絶縁
外側リング直径:5.54mm
最小ワイヤサイズmm2:0.26mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:M3.5 (#6)
コンタクト材質:銅
厚さ:0.79mm
全長:11.4mm
TE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26〜22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1〜0.41 mm
2
)に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。
シリーズ
Budget
RoHS指令(10物質対応)
対応