TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 Budgetシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
シリーズ:Budget絶縁:非絶縁内側リング直径:4.34mm最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:M4 (#8)コンタクト材質:銅厚さ:0.99mm全長:19.43mmTE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26〜22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1〜0.41 mm
2
)に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。
注文コード
47407493
品番
31113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Budget
絶縁:非絶縁
内側リング直径:4.34mm
最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:M4 (#8)
コンタクト材質:銅
厚さ:0.99mm
全長:19.43mm
TE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26〜22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1〜0.41 mm
2
)に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。
シリーズ
Budget
RoHS指令(10物質対応)
対応