内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:Budget絶縁:非絶縁内側リング直径:4.34mm最大ワイヤサイズmm2:0.4mm2最小ワイヤサイズAWG:26AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M4 (#8)コンタクトめっき:錫厚さ:0.46mm全長:13.82mmTE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26〜22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1〜0.41 mm 2 )に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。
注文コード47407545
品番32859