内容量1箱(50個)
仕様シリーズ:Budget絶縁:非絶縁外側リング直径:18.11mm最小ワイヤサイズmm2:26.7mm2最小ワイヤサイズAWG:2AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M8 (5/16)コンタクトめっき:錫厚さ:1.45mm全長:36.5mmTE Connectivity SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子. SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子は、単線、より線だけでなく、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDリング形状タング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
注文コード47407633
品番321064