画像準備中

TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 Budgetシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:Budget絶縁:非絶縁内側リング直径:8.33mm最小ワイヤサイズmm2:26.7mm2最小ワイヤサイズAWG:2AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M8 (5/16)コンタクトめっき:錫厚さ:1.45mm全長:36.5mmTE Connectivity SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子. SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子は、単線、より線だけでなく、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDリング形状タング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。 注文コード47407649 品番321064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Budget
絶縁:非絶縁
内側リング直径:8.33mm
最小ワイヤサイズmm2:26.7mm2
最小ワイヤサイズAWG:2AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:M8 (5/16)
コンタクトめっき:錫
厚さ:1.45mm
全長:36.5mm
TE Connectivity SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子. SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子は、単線、より線だけでなく、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDフラグ形状リングタング圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDリング形状タング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
シリーズBudget

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする