内容量1箱(1000個)
仕様シリーズ:DG STRATO-THERM絶縁:非絶縁内側リング直径:3.02mm最小ワイヤサイズmm2:0.26mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M2.5コンタクトめっき:ニッケル厚さ:0.79mm全長:15.85mm最適の手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照. TE Connectivity DIAMOND GRIP STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. DIAMOND GRIP STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、絶縁サポートを備えており、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。これらのDIAMOND GRIP STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製で、ニッケル銀スリーブを備え、単線導体 / より線導体の終端処理用に設計されています。端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。これらのDIAMOND GRIP STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は343 ℃ (650 °F)です。
注文コード47407737
品番322363