TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
シリーズ:STRATO-THERM絶縁:非絶縁内側リング直径:5mm最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:M5コンタクト材質:ニッケル全長:18.77mm裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子
注文コード
47407843
品番
323680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:STRATO-THERM
絶縁:非絶縁
内側リング直径:5mm
最大ワイヤサイズmm2:6.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:M5
コンタクト材質:ニッケル
全長:18.77mm
裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子
シリーズ
STRATO-THERM
RoHS指令(10物質対応)
対応