TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 集積回路(IC)
TE Connectivity 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
定格電力(W)
0.3
注文コード
47410503
品番
SMA-A0102FTDL120K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・内容量
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【テクノロジー】薄膜
長さ(mm)
2.2
奥行(mm)
1.1(Dia.)
規格
【自動車】AEC-Q200
シリーズ
SMA-A
抵抗(kΩ)
120
定格電力(W)
0.3
許容差
1%
温度係数
±50ppm/℃
ケース
0102
動作温度範囲(℃)
-55〜+155