曜日別特売

TE Connectivity 面実装抵抗

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(250個)注文コード47410756品番SMA-A0102BTNL1K0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【テクノロジー】薄膜長さ(mm)2.2寸法(mm)1.1 Dia.×2.2奥行(mm)1.1(Dia.)シリーズSMA-A抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.3許容差0.1%温度係数±15ppm/℃ケース0102動作温度範囲(℃)-55~+155動作電圧(V)【最大】200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする