HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の メモリ
DDR5 4800 UDIMM ECC メモリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量
16GB
注文コード
47413225
品番
4M9Y1AA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,900
¥
58,900
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
容量
16GB
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
DDR5
メモリーモジュール規格
PC5-38400
メモリーインターフェイス
UDIMM
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)