画像準備中

ダイアライト 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様LED色:緑,赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2 V、2.2 V●ピン数:4●ビュー角:50 °●主波長:565 / 635 nm●LED配置:直角●寸法:15.35 x 6 x 12.52mm●長さ:15.35mm●幅:6mm●高さ:12.52mm●強度:1.8/2mcd●Dialight 552-0xxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の552-0xxxシリーズは、同社のCBIRファミリの基板用LEDインジケータ製品です。 これらの製品は2レベルインジケータで、5 mm (T-1 3/4) LEDを2個備えています。 552-0xxxデバイスには、スルーホール取り付け用に2つのピンが付いています。 様々な色が用意された552-0xxxには、高効率、抵抗内蔵、2色、超高輝度又は低電流LEDのオプションを用意しています。. 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔6.35 mm (0.25インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠 注文コード47414929 品番552-0912F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑,赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2 V、2.2 V●ピン数:4●ビュー角:50 °●主波長:565 / 635 nm●LED配置:直角●寸法:15.35 x 6 x 12.52mm●長さ:15.35mm●幅:6mm●高さ:12.52mm●強度:1.8/2mcd●Dialight 552-0xxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の552-0xxxシリーズは、同社のCBIRファミリの基板用LEDインジケータ製品です。 これらの製品は2レベルインジケータで、5 mm (T-1 3/4) LEDを2個備えています。 552-0xxxデバイスには、スルーホール取り付け用に2つのピンが付いています。 様々な色が用意された552-0xxxには、高効率、抵抗内蔵、2色、超高輝度又は低電流LEDのオプションを用意しています。. 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔6.35 mm (0.25インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする