画像準備中

ダイアライト 基板用LED表示灯 4色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様LED色:黄●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V●ピン数:8●ビュー角:50 °●主波長:585 nm●LED配置:直角●寸法:25 x 13.96 x 5.97mm●長さ:25mm●幅:13.96mm●高さ:5.97mm●強度:6.3mcd●Dialight 550-xx07-004シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07-004シリーズは、クワッドブロックLEDインジケータです。これらは、DialightのCBIR回路基板インジケータのファミリ製品です。550-xx07-004シリーズは、4個の5 mmスルーホールLEDが傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに収められています。黒色ハウジングにより高いコントラストが実現されています。550-xx07-004インジケータは、スルーホール実装用のピン8本を備えています。汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度LEDの各タイプを用意しています。. 550-xx07-004クワッドブロックの特長: 5 mm LED x 4 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面 550-xx07シングルブロック及び550-xx07-002デュアルブロックと互換 注文コード47414983 品番550-2307-004F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V●ピン数:8●ビュー角:50 °●主波長:585 nm●LED配置:直角●寸法:25 x 13.96 x 5.97mm●長さ:25mm●幅:13.96mm●高さ:5.97mm●強度:6.3mcd●Dialight 550-xx07-004シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07-004シリーズは、クワッドブロックLEDインジケータです。これらは、DialightのCBIR回路基板インジケータのファミリ製品です。550-xx07-004シリーズは、4個の5 mmスルーホールLEDが傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに収められています。黒色ハウジングにより高いコントラストが実現されています。550-xx07-004インジケータは、スルーホール実装用のピン8本を備えています。汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度LEDの各タイプを用意しています。. 550-xx07-004クワッドブロックの特長: 5 mm LED x 4 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面 550-xx07シングルブロック及び550-xx07-002デュアルブロックと互換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする