仕様LED色:赤●LED数:3●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:6●ビュー角:38 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●寸法:14.62 x 4.97 x 10.17mm●長さ:14.62mm●幅:4.97mm●高さ:10.17mm●強度:12.6mcd●Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応