内容量1袋(5個)
仕様LED色:赤●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.2 V●ピン数:8●ビュー角:50 °●主波長:650 nm●LED配置:直角●寸法:25 x 13.96 x 5.97mm●長さ:25mm●幅:13.96mm●高さ:5.97mm●強度:7mcd●Dialight 550-xx07-004シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07-004シリーズは、クワッドブロックLEDインジケータです。これらは、DialightのCBIR回路基板インジケータのファミリ製品です。550-xx07-004シリーズは、4個の5 mmスルーホールLEDが傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに収められています。黒色ハウジングにより高いコントラストが実現されています。550-xx07-004インジケータは、スルーホール実装用のピン8本を備えています。汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度LEDの各タイプを用意しています。. 550-xx07-004クワッドブロックの特長: 5 mm LED x 4 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面 550-xx07シングルブロック及び550-xx07-002デュアルブロックと互換
注文コード47415139
品番550-2407-004F