内容量1袋(5個)
仕様LED色:赤●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:1.7 V●ピン数:8●ビュー角:60 °●主波長:635 nm●LED配置:直角●寸法:17.27 x 8.89 x 7.11mm●長さ:17.27mm●幅:8.89mm●高さ:7.11mm●強度:1.6mcd●Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ
注文コード47415218
品番551-1107-004F