ダイアライト 基板用LED表示灯 4色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様LED色:緑●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V●ピン数:8●ビュー角:45 °●主波長:563 nm●LED配置:直角●寸法:17.27 x 8.89 x 7.11mm●長さ:17.27mm●幅:8.89mm●高さ:7.11mm●強度:16mcd●Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ 注文コード47415227 品番551-0207-004F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:緑●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.1 V●ピン数:8●ビュー角:45 °●主波長:563 nm●LED配置:直角●寸法:17.27 x 8.89 x 7.11mm●長さ:17.27mm●幅:8.89mm●高さ:7.11mm●強度:16mcd●Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする