タッチスクリーン DMC 8.4インチ 177×136mm 4-wire Resistive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード47415699 品番AST-084A080A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
仕様視野領域対角線サイズ:8.4インチ 、 視野領域寸法:177 x 136mm 、 アクティブ領域:171.5 x 130mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 アクティブ領域高さ:171.5mm 、 アクティブ領域幅:130mm 、 外寸高さ:194mm 、 外寸幅:146mm 、 視野領域高さむ:177mm 、 視野領域幅:136mm 、 定格電流:100mA 、 アナログタッチスクリーンコントローラカードについては、品番 ; 476-444 476-444 を参照してください。. 抵抗膜タッチスクリーン、DMC. 数多くのディスプレイ及び用途に適した標準4線抵抗膜タッチスクリーンです。. 光透過率: 80 % (標準) 最大電圧: 6 V dc 作動動力: 0.05 → 0.8 N 終端抵抗: ;1 kΩ 動作温度: -20 → 70 ℃ 動作寿命: >1000万回接触 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする