タッチスクリーン Intelligent Display Solutions 2.7インチ 4-wire Resistive

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47415717 品番TP-CI064-4021-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,206
販売価格(税別)
1,096
仕様視野領域対角線サイズ:2.7インチ 、 外寸寸法:74.00 x 41.86mm 、 アクティブ領域:62.41 x 30.41mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付) 、 タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン 、 アクティブ領域高さ:30.41mm 、 アクティブ領域幅:62.41mm 、 外寸高さ:41.9mm 、 外寸幅:74mm 、 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサ. このIDS 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサは、適切な抵抗膜タッチコントローラと組み合わせて使用されると、OLED / LCDディスプレイにタッチ機能を追加します。. 特長. 応答時間: 10 ms以下 10 → 100 gの作動圧力 動作温度: -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする