仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:240Ω●定格電流:350mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●アプリケーション:汎用●SMD 0201フェライトフィルタ - BLM03シリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Aフェライトビーズは、30 MHzから数百MHzまでにわたるノイズの抑制に効果的で、比較的低い周波数からインピーダンスが発生します。 BLMシリーズフェライトビーズは、一般用途向けに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応