チップフェライトビーズ BLM03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(15000個) 注文コード 47415945 品番 BLM03AX241SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:240Ω●定格電流:350mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライト●SMD 0201フェライトフィルタ - BLM03シリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Aフェライトビーズは、30 MHzから数百MHzまでにわたるノイズの抑制に効果的で、比較的低い周波数からインピーダンスが発生します。 BLMシリーズフェライトビーズは、一般用途向けに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする