チップフェライトビーズ BLM15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:300mA●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15Aシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Aフェライトビーズは、30 MHzから数百MHzまでにわたるノイズの抑制に効果的で、比較的低い周波数からインピーダンスが発生します。 BLM15AXフェライトビーズは、新たに開発されたフェライト材料を採用することによって同等製品のBLM15AGより定格電流が大きくなり、DC抵抗が小さくなっています。 この製品は、安定したノイズ抑制性能を発揮し、熱、衝撃などのストレスによる性能の変動を最小限に抑えます。 注文コード47416015 品番BLM15AG221SH1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:300mA●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15Aシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Aフェライトビーズは、30 MHzから数百MHzまでにわたるノイズの抑制に効果的で、比較的低い周波数からインピーダンスが発生します。 BLM15AXフェライトビーズは、新たに開発されたフェライト材料を採用することによって同等製品のBLM15AGより定格電流が大きくなり、DC抵抗が小さくなっています。 この製品は、安定したノイズ抑制性能を発揮し、熱、衝撃などのストレスによる性能の変動を最小限に抑えます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする