画像準備中

チップフェライトビーズ MPZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 注文コード47416033 品番MPZ1005S300CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:MPZ●チップビーズ0402 MPZシリーズ. EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする