内容量1リール(10000個)
仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:75Ω●定格電流:300mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15BB●SMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。
注文コード47416496
品番BLM15BB750SN1D