チップフェライトビーズ BLM15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:200mA●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●SMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。 注文コード47416505 品番BLM15BD102SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:200mA●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●SMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする