チップフェライトビーズ BLM15シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●定格電流:1.5A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15EG●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15EG / HB / HD / HG / PD / PG / PXシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pフェライトビーズは、最大6 A dcの電源ラインに対応します。 DC抵抗の小さいBLM_Pタイプは、大電流回路に最適です。 BLM15EGモデルもDC抵抗が小さくなっています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに適しています。 注文コード47416514 品番BLM15EG121SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●定格電流:1.5A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15EG●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15EG / HB / HD / HG / PD / PG / PXシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pフェライトビーズは、最大6 A dcの電源ラインに対応します。 DC抵抗の小さいBLM_Pタイプは、大電流回路に最適です。 BLM15EGモデルもDC抵抗が小さくなっています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする