TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
チップフェライトビーズmmZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
パッケージタイプ:0402 (1005M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●チップビーズ、MMZ1005シリーズ. 高信頼性、完全モノリシック構造 クロストークなしの閉磁気回路構造
注文コード
47416593
品番
MMZ1005B601CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:0402 (1005M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●チップビーズ、MMZ1005シリーズ. 高信頼性、完全モノリシック構造 クロストークなしの閉磁気回路構造
RoHS指令(10物質対応)
対応