MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
チップフェライトビーズ BLM15シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
パッケージタイプ:0402●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●最大直流抵抗:800mΩ●チップフェライトビーズ BLM15(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため、信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化
注文コード
47416609
品番
BLM15BA750SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:0402●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●最大直流抵抗:800mΩ●チップフェライトビーズ BLM15(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため、信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化