TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
チップフェライトビーズmmZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
パッケージタイプ:0402 (1005M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:A
注文コード
47416688
品番
MMZ1005A182ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:0402 (1005M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●材料:A
RoHS指令(10物質対応)
対応