TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
チップフェライトビーズ MPZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47416724
品番
MPZ1005S300CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:0402 (1005M)●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:MPZ●チップビーズ0402 MPZシリーズ. EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
RoHS指令(10物質対応)
対応