TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
チップフェライトビーズ MPZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47416995
品番
MPZ1608S181AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:0603 (1608M)●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●シリーズ:MPZ●チップビーズ、0603 MPZシリーズ. EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
RoHS指令(10物質対応)
対応