チップフェライトビーズmmZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●材料:B●TDK 0603 MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ. 磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現 内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与 EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去 注文コード47417004 品番MMZ1608B121CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●材料:B●TDK 0603 MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ. 磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現 内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与 EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47417004 MMZ1608B121CT 79377569 MMZ1608B121CTAH0 フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm TDK フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm TDK 1袋(100個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする