内容量1リール(4000個)
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 BLM_PタイプはDC抵抗が小さいので、大電流回路に適しています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
注文コード47417135
品番BLM18PG600SH1D