内容量1袋(100個)
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:D●チップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
注文コード47418009
品番MMZ1608D301BT