画像準備中

チップフェライトビーズmmZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:R●チップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去 注文コード47418027 品番MMZ1608R301AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:R●チップビーズ0603 MMZシリーズ. 磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品 導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善 EMI抑制でGHzレンジまで拡張 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする