内容量1袋(10個)
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M) 、 インピーダンス @ 100 MHz:110Ω 、 定格電流:4.1A 、 タイプ:フェライトビーズ 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:WE-MPSB 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制
注文コード47418386
品番74279228111