曜日別特売
SD-100-50N インデックスハンドル 三木プーリ 47418743

SD-100-50N インデックスハンドル 三木プーリ 47418743
SD-100-50N インデックスハンドル 三木プーリ 47418743

インデックスハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個サイズ100注文コード47418743品番SD-100-50N
参考基準価格(税別)¥15,040販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
日常保守の手間は不要です。
回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。
軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
ウエイト型
指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
差動型
目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
目盛りなしタイプの場合、目盛りを自由に書き込むことが可能です。

寸法A(Φmm)100寸法B(mm)32寸法C(mm)40寸法D(Φmm)20寸法E(Φmm)36寸法F(mm)17寸法G(mm)5寸法H(Φmm)6寸法J(mm)M6寸法L(mm)49サイズ100タイプ差動型種類その他部品目盛仕様目盛なし回転比1/50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする