※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼロマックス(無段変速機)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47419601 品番E1
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥113,139
販売価格(税別)
102,854
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

変速が簡単
レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。
広い変速範囲
連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。
機械的自動制御が可能
特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。
コンパクト設計
非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。
保守容易
日常の保守は簡単です。
変速は無段階。

質量(kg)1.4 タイプ単体 変速比1/12 適合モータ容量(kW)0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38 回転方向(出力軸)反時計方向 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0〜300(1430min-1入力時)/0〜360(1720min-1入力時) 変速機タイプゼロマックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする