チップフェライトビーズmmZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様パッケージタイプ:0805 (2012M)●タイプ:チップビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●材料:Y●TDK 0805 MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ. 自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし 電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応 完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性 閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能 電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止 用途: 携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去 注文コード47419664 品番MMZ2012Y152BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0805 (2012M)●タイプ:チップビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●材料:Y●TDK 0805 MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ. 自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし 電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応 完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性 閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能 電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止 用途: 携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする