仕様パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:600mA●タイプ:チップビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●材料:フェライト●SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応