種類ゴムタイプ外径(Φmm)122全長(mm)32最高回転数(min-1[r.p.m])6500許容トルク(N・m)200許容偏心(mm)1許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±4材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプSP:ゴム体+スプリングピンバックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95常用トルク(N・m)80材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理