曜日別特売

センタフレックスカップリング CF-A

センタフレックスカップリング CF-A - 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A - 三木プーリ
(1件のレビュー)

耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
タイプ
常用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47419626CF-A-001-OB-1360572410000250.53±2OB:ゴム体+ボルト10
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
47419635CF-A-001-SB-1360572410000250.53±2SB:ゴム体+ボルト10
7,180
7,098
7,808(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419644CF-A-002-OB-1360862480005013±3OB:ゴム体+ボルト20
6,460
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
47419653CF-A-002-SB-1360862480005013±3SB:ゴム体+ボルト20
8,110
8,098
8,908(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419662CF-A-004-OB-136010028700010013±3OB:ゴム体+ボルト40
7,760
7,698
8,468(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419671CF-A-004-SB-136010028700010013±3SB:ゴム体+ボルト40
10,520
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419687CF-A-008-OB-136012232650020013±4OB:ゴム体+ボルト80
8,860
8,798
9,678(税込)
当日出荷
47419696CF-A-008-OC-136012232650020013±4OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン80
9,360
9,298
10,228(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419705CF-A-008-OP-136012232650020013±4OP:ゴム体+スプリングピン80
8,820
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419714CF-A-008-SB-136012232650020013±4SB:ゴム体+ボルト80
12,550
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419723CF-A-008-SC-136012232650020013±4SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン80
12,890
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419732CF-A-008-SP-136012232650020013±4SP:ゴム体+スプリングピン80
10,860
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419741CF-A-012-OB-136012232650030012±4OB:ゴム体+ボルト120
10,890
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419757CF-A-012-OC-136012232650030012±4OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン120
11,390
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419766CF-A-012-OP-136012232650030012±4OP:ゴム体+スプリングピン120
10,850
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419775CF-A-012-SB-136012232650030012±4SB:ゴム体+ボルト120
15,310
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419784CF-A-012-SC-136012232650030012±4SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン120
15,640
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419793CF-A-012-SP-136012232650030012±4SP:ゴム体+スプリングピン120
13,060
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419802CF-A-016-OB-13601504260004001.53±5OB:ゴム体+ボルト160
12,910
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419811CF-A-016-OC-13601504260004001.53±5OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン160
13,420
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
47419827CF-A-016-OP-13601504260004001.53±5OP:ゴム体+スプリングピン160
12,870
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419836CF-A-016-SB-13601504260004001.53±5SB:ゴム体+ボルト160
17,530
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419845CF-A-016-SC-13601504260004001.53±5SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン160
17,860
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419854CF-A-016-SP-13601504260004001.53±5SP:ゴム体+スプリングピン160
15,090
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419863CF-A-022-OB-13601504260005501.52±5OB:ゴム体+ボルト220
14,400
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419872CF-A-022-OC-13601504260005501.52±5OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン220
14,890
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419881CF-A-022-OP-13601504260005501.52±5OP:ゴム体+スプリングピン220
13,960
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419897CF-A-022-SB-13601504260005501.52±5SB:ゴム体+ボルト220
19,750
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419906CF-A-022-SC-13601504260005501.52±5SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン220
20,080
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419915CF-A-022-SP-13601504260005501.52±5SP:ゴム体+スプリングピン220
16,210
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419924CF-A-025-OB-13601704650006301.53±5OB:ゴム体+ボルト250
15,490
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419933CF-A-025-OC-13601704650006301.53±5OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン250
15,990
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419942CF-A-025-OP-13601704650006301.53±5OP:ゴム体+スプリングピン250
14,530
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419951CF-A-025-SB-13601704650006301.53±5SB:ゴム体+ボルト250
21,780
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419967CF-A-025-SC-13601704650006301.53±5SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン250
22,110
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419976CF-A-025-SP-13601704650006301.53±5SP:ゴム体+スプリングピン250
16,940
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419985CF-A-028-OB-13601704650008801.52±5OB:ゴム体+ボルト350
17,530
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
47419994CF-A-028-OC-13601704650008801.52±5OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン350
18,040
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420003CF-A-028-OP-13601704650008801.52±5OP:ゴム体+スプリングピン350
16,190
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420012CF-A-028-SB-13601704650008801.52±5SB:ゴム体+ボルト350
24,920
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420021CF-A-028-SC-13601704650008801.52±5SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン350
25,250
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420037CF-A-028-SP-13601704650008801.52±5SP:ゴム体+スプリングピン350
18,600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420046CF-A-030-OB-136020058400010001.53±5OB:ゴム体+ボルト400
17,530
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420055CF-A-030-OC-136020058400010001.53±5OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン400
18,040
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420064CF-A-030-OP-136020058400010001.53±5OP:ゴム体+スプリングピン400
16,190
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420073CF-A-030-SB-136020058400010001.53±5SB:ゴム体+ボルト400
23,430
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420082CF-A-030-SC-136020058400010001.53±5SC:ゴム体+ボルト+スプリングピン400
23,780
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420091CF-A-030-SP-136020058400010001.53±5SP:ゴム体+スプリングピン400
18,600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420107CF-A-050-OB-136020058400015001.52±5OB:ゴム体+ボルト600
21,950
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
47420116CF-A-050-OC-136020058400015001.52±5OC:ゴム体+ボルト+スプリングピン600
22,460
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47419662
2019-12-10
用途: 破損部品の補修

納品方法,梱包の様子など,問題ない.
購入決定までの手続きも簡単.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする