内容量1袋(100個)
仕様パッケージタイプ:0805 (2012M)●タイプ:チップビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●アプリケーション:信号線●TDK 0805 MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ. 自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし 電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応 完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性 閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能 電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止 用途: 携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
注文コード47419908
品番MMZ2012R102AT