チップフェライトビーズ BLA31A/Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様パッケージタイプ:1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:150mA●タイプ:ビーズ●寸法:3.2 x 1.6 x 0.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.8mm●アプリケーション:汎用●村田製作所1206 BLA31A / Bシリーズチップビードインダクタアレイ. BLA31A / Bシリーズは、フェライトビーズの4つの回路から成る高性能EMIフィルタです。 BLA31A / Bシリーズは、小型デジタル機器のEMI抑制に適しています。 これらのシリーズのフェライトビーズは、インピーダンス特性が2種類で、広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 これらのシリーズは、高密度実装に最適で、リフロー又はフローはんだ付けが可能です。 これらのフェライトビーズは一般用途に適しています。 注文コード47420075 品番BLA31BD221SN4D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:150mA●タイプ:ビーズ●寸法:3.2 x 1.6 x 0.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.8mm●アプリケーション:汎用●村田製作所1206 BLA31A / Bシリーズチップビードインダクタアレイ. BLA31A / Bシリーズは、フェライトビーズの4つの回路から成る高性能EMIフィルタです。 BLA31A / Bシリーズは、小型デジタル機器のEMI抑制に適しています。 これらのシリーズのフェライトビーズは、インピーダンス特性が2種類で、広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 これらのシリーズは、高密度実装に最適で、リフロー又はフローはんだ付けが可能です。 これらのフェライトビーズは一般用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする